iphone カメラのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
2,423件の「iphone カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 usb カメラ」、「自転車用カメラ」、「iphone」などの商品も取り扱っております。
高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容 本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書 本体寸法(mm) 29×27×103 本体質量(g) 75 使用温度(℃) -20~80 レンズ 1/2.86 連続使用時間(時間) 約5 (4K使用時)[環境により異なります] 機能 3軸スタビライズ機能 時間 上書き録画時間:オフ/1分/5分 解像度 3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS) 防塵防水性能 IPX5 保存形式 MP4(ビデオ)/JPEG(写真) 充電時間(時間) 約6 録画時間 約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります] バッテリー容量(mAh) 2200 対応メモリーカード microSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応) アプリケーション IOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索 画角 110°(対角) Wi-Fi 接続可能距離 最大10m イメージセンサー Sony IMX386 充電端子 USB TYPE-C ファイルメモリ 2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

リモートでの監査や作業支援など、さまざまな遠隔業務に対応可能!多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、業務内容にあわせて活用できるウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。
仕様 【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯) 付属品 USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM) コネクター、USB Type-C(TM) to USB-Aコネクター、クリップマウント、ヘルメットマウント、六角レンチ、neoPlug準拠眼鏡マウント(右付け・左付け各1個)、ミニ三脚 【カメラ本体】オフホワイト 質量(g) 【カメラ本体】約40※ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず 備考 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。※iPadOSとの互換性は「Face Time」アプリの実動作確認によるものです。アプリや環境によって動作しない機能がある場合がございます。 ケーブル長(m) 【カメラ本体】約0.9 方式 【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル) 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Android10~12、iPadOS 17 対応機種 USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Mac、Android端末、USB Type-C(TM)ポートを搭載したiPad 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【カメラ本体】約18.0×87.3×22.2※ケーブル、取付アタッチメントを含まず 有効画素数 約500万画素 インターフェース 【カメラ本体】USB2.0-A または USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) 動作環境 CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。※Androidの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。※iPadの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 5℃~40℃、~90%RH(ただし結露なきこと) 保存環境 温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) ボタン数 2個(フォーカスロックボタン、スナップショットボタン) 撮像素子 1/4型 CMOSセンサー フォーカス オートフォーカス 撮影距離(cm) 4~無限遠(レンズ先端より) F値 【レンズ】F2.0 指向性 【内蔵マイク】無指向性 防水性 IP54 色数 約1677万色(24bit) 記録画素数 【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大2592×1944ピクセル フレームレート 最大30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル) 画角 【撮影】対角75度
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。 防水仕様なので水中でも使用可能。 LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。 画面に映し出されているものを撮影することも可能。 USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。 仕様 明るさ調節:手動 付属品 USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム 材質 レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC 質量(g) 約270 視野角 67度 直径(Φmm)×長さ(m) (カメラ)7×5
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。 独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや 傾きに影響されない安定した映像を提供します。
仕様 ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転 付属品 取扱説明書、保証書 材質 外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー 消費電力(W) MAX:2.5 出力 映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠 本体質量(g) 約140(ケーブル込) レンズ 185°広角レンズ 電源電圧(V) DC5 ±5% (USBより給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 37×69×92 マイクロホン 1(モノラル、無指向性) 記録媒体 外部接続機器 (Windows PC,Android スマホ, タブレット等)、本体記録なし 総画素数 約1230万画素 ズーム 2倍/3倍/4倍 (デジタル) 解像度 Full HD/HD/VGA 外部出力端子 USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m) 防塵防水性能 IP65(USBプラグ部分除く) フォーマット形式 動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) ホワイトバランス オート/晴天/曇天/蛍光灯/電球 動作温度(℃) -5~+50 F値 2.4 手ブレ補正機能 エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF ISO感度設定 6400/12800 最低被写体照度(Lux) 0.75 フレームレート Full HD/30p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p 画角 水平90°/垂直58°(VGA時 73°) イメージセンサー 1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。 無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間 連続:約90分程度(環境により異なります) 付属品 防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書 寸法(mm) 59×41×25 質量(g) 56 記録媒体 microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応) インターフェース USB2.0、microHDMI1.4 解像度 4K、2.7K、1080P、720P 保証期間 ご購入後12か月 保存形式 動画:mp4、写真:JPEG バッテリー容量(mAh) 750 画面サイズ 2.0インチ フレームレート 30fps:4K、2.7K、1080P、720P。60fps:1080P、720P。120fps:720P 画角 170°(対角) 通信距離(m) WiFi接続:最大10 イメージセンサー Sony_IMX175
1台
7,488 税込8,237
当日出荷

CX-WE100/WE110用のヘッドマウントアクセサリ。業務用ウェアラブルカメラを取り付けて、ハンズフリーで装着者目線での映像撮影が可能。頭部へ直接取り付けで、帽子・ヘルメットとの併用可。フリーサイズ、軽量、コンパクト。取付け位置は左右切り替え可能です。
取付場所 左右選択可 頭囲(cm) ヘッドバンド:44~56(±3) 本体質量(g) 約90 使用環境 温度-5~40℃/湿度10~90%RH 保存環境 温度-20~60℃/湿度0~90%RH
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です 付属品 先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック) 長さ(m) 2(ソフトファイバー) 先端寸法(mm) Φ5.5×35 解像度 30万画素(640×480ピクセル) 先端径(Φmm) 5.5 LED使用数(個) 【先端LED】6 画角 約60度(対角) 撮影距離(mm) (最短)約7 USBタイプ TYPE-A 防水 IP67(先端部分)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g) 200 種類 カメラ本体 消費電力(W) 0.35 電源 DC5V(USB) コード長さ(m) 1.8 センサータイプ 1/2.5型 有効画素数 最大2592×1944(500万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×46.5(突起物含まず) 動作環境 OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0 コネクタ USB 2.0(出力) 撮像素子 1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式 静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI 画素数 静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素) アズワン品番 64-5105-27 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームスピード(fps) 最大30 レンズマウント Cマウント
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

アサヒリサーチドライブマン SP-10
ヘルメットに装着するウェアラブルビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ) ハイビジョン撮影。 最大約9時間の動作を支えるバッテリー搭載。 防塵/防水設計。(IPX5防塵、IPX6防水) 簡易ライトになるスポットLEDライト内蔵。 SP-10専用64GBSDカード付属。
寸法(mm) カメラ:約37×30×50 質量(g) カメラ:約35 本体寸法(mm) 約76×79×28 本体質量(g) 約130 レンズ 2.83mm F=2.5 記録方式 エンドレス録画(上書き方式) 消費電流(mA) 約330以下 防塵防水性能 IP56 充電時間(時間) 約3 記録ファイル形式 MP4 録画時間 64時間 画素数 HD720P(1280×720) 対応メモリーカード SD バッテリー稼動時間 満充電時:約9時間 取付マウント寸法(mm) 本体:約47×90×6、カメラ:約6×33×18 フレームレート 25fps 画角 水平84度、垂直42度、対角98度 映像出力 パソコン(USB) イメージセンサー 1/2.8 inch 2.07M-pixel
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm) 8 ケーブル長(m) 約0.95 液晶サイズ 2.4インチ 付属品 フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g) 330(電池除く) 電源 単3乾電池(1.5V)×4本 光源 4×LEDs 本体サイズ(mm) 90×257×42 解像度 VGA(640×480) 対応メディア micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能 フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式 静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃) -10~50 画素数 960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約320×210×70 ケース質量(g) 約700 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

メガネのようにかけるだけで、目の前に大画面が現れ、いつでもどこでも映像コンテンツを楽しめます。両眼シースルーなので、画面と同時に周りの状況も見ることができます。光学エンジンにエプソン独自のシリコンOLED(有機EL)ディスプレイを採用。Full HDの解像度、高コントラスト(500000:1)と広い色域を実現し、さまざまな環境光下で見やすい映像を投写します。視界と映像の境目がないため、視界の中に文字や映像だけを浮かび上がらせることが可能です。※本機は接続する外部機器がUSB Type-Cによる映像出力に対応している必要があります。エプソンのホームページで、動作確認済みのAndroid搭載スマホをご確認いただけます。
投影方式 Si-OLED(有機EL) 解像度 1920×1080ピクセル 画面サイズ 仮想画面:60型相当 (仮想視聴距離2.5m時) 接続端子 USB Type-C、4極ミニジャック(マイク付イヤフォンCTIA規格対応) カメラ仕様 無し 外形寸法(mm) 194×164×41(シェード除く) 電源 USB Type-C USB Power Delivery 消費電力(W) 4.5 質量(g) 約165 映像入力 USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) 対応OS Windows 10 以降、Android 8 以降 付属品 取扱説明書1式、シェード
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷

スマホやタブレットに専用アプリをダウンロードで簡単操作 5.5mmの極細レンズ 先端高輝度LEDライト搭載 2600Ahの大容量バッテリー バッテリー残量インジケーター付き 防じん防水仕様で水中撮影可能 wifi送信機一体型
用途自動車検査・配管設備・建物構造検査・下水道配管検査など各種検査に セット内容 本体、先端アタッチメント4種、収納ケース、USB充電コード、取扱説明書、保証書 ケーブル長(m) 5 対応OS アンドロイド、iOS レンズ径(Φmm) 5.5 連続使用時間(時間) 約6 解像度 200万画素 視野角 水平:70度 充電時間(分) 約120 焦点距離 5~500cm
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影に セット内容 本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書 使用温度範囲(℃) -10~40 端子種別 type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot 本体質量(g) 約135(バッテリー含む) 対応OS iOS:8.0以降、android:5.0以降 機能 手ブレ補正、タッチ操作、防水 バッテリー 内蔵リチウム電池3.7V/920mAh 解像度 【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps 視野角 対角約155° フォーマット形式 動画:MP4、静止画:JPG 充電時間(時間) 約3(バッテリー性能100%時) 動作時間 約1時間(バッテリー性能100%時) 録画時間 【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚 言語表示 日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語 対応メモリーカード microSDカード(別売) モニタ 2.0インチIPS(タッチスクリーン) 防水保護等級 IP58相当 対応アプリケーション YUTUPRO 通信距離(m) Wi-Fi見通し15以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約63×45×36 イメージセンサー COMS1300万画素
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。 フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。 車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品 マイクロUSB/USBケーブル( Type-C) ブラック 本体質量(g) 59 対応OS Windows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません 先端径(mm) 5.5 光源 白色LED6灯 インターフェース USB2.0準拠 解像度 VGA 640 × 480 防塵防水性能 IP67相当 映像素子 CMOS 30万画素 フォーカス 約3cm~10cm 本体長さ(mm) 2,000 画素数 30万画素 明るさ オート 画角 約60°
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

身体に装着するウェアラブルタイプのビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ)。身体装着型のビデオレコーダーは工場や建設現場、道路整備の監督業務・不動産の下見記録・イベント会場での警備記録・機械整備の状況記録など幅広い場面でお使いいただけます。SONY製画像センサーでフルハイビジョン撮影。別売モバイルバッテリーで駆動。※市販品も利用可。カメラ部は防塵/防水設計。※IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水)。カメラと本体との分離型。本体とバッテリーが入る専用ウエストポーチ付き。
対応メモリーカード SDHC16GB~最大SDXC128GB(class10以上) 防塵防水性能 IP65(カメラ部) 解像度 1920×1080 30fps 音声録音 ON/OFF選択可能 操作 電源ONで録画開始 センサー SONY 1/2.9”IMX323 内蔵マイク あり 記録ファイル形式 特殊形式 映像圧縮方式 H.264 画角 (撮影)130度、垂直70度、対角140度 レンズ f2.1mm F2.2ガラスレンズ6枚+IRフィルター構成 電源 DC5V/1A以上 消費電力(W) 最大5 動作温度(℃) -20~60 寸法(mm) 本体:80×78×26、カメラ:36×44×70(ケーブル除く)、ウエストポーチ:109×65×165 質量(g) 約185(本体のみ) セット内容 カメラ、本体シリコンカバー、ウエストポーチ、クリップ両面テープ、SDHCカード、CD(専用ビューアーソフト)取扱説明書 アズワン品番 64-8964-67
1台
50,000 税込55,000
7日以内出荷

4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 付属品 マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書 質量(g) 約280(電池除く) 電源 単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売) ケーブル長(m) 1 本体寸法(mm) 154×32.5×87.5 センサー 1/9インチ CMOS 記録方式 (静止画)JPG、(動画)AVI ズーム 2倍 解像度 (RGB)800×480 視野角 72±2° 対応メディア microSD(別売) 防塵防水性能 IP67(カメラ) 液晶モニター 4.3インチTFT-LCD内蔵 動作温度(℃) -10~50 画素数 1280×720 保管温度(℃) -20~60 先端径(Φmm) 5.2 焦点距離 3~8cm 取扱説明書 (5.8MB) 動作湿度(%RH) 15~85 ビデオフォーマット NTSC、PAL 最大電流(mA) 390±10 対応microSDカード 2~32G
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm) 8 ケーブル長(m) 0.95 付属品 レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース 質量(g) 530 電源 単三乾電池×4本(別売) 光源 4×LEDs 本体サイズ(mm) 235×117×75 解像度 640×480ピクセル 対応メディア microSD 防塵防水性能 IP67(ケーブル部のみ) 動作温度(℃) 0~40 画素数 480×RGB×272_Pixel 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB) 取扱説明書 (7.0MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。 仕様 先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー 材質 本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス 寸法(mm) 154×88×32 質量(g) 375 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) ケーブル長(m) 1 倍率 等倍、1.5倍、2倍 連続使用時間(時間) 約4 ヘッド径(Φmm) カメラ:5.2 液晶サイズ 4.3インチ 解像度 カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル 視野角 レンズ:40 防塵防水性能 カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし 焦点距離(mm) レンズ:50~80 ケーブル 本体収納インターロック式 LED 高輝度白色LED(8段階の光量調節可能) 記憶容量(GB) microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16) 撮影時機能 動画、静止画 保管温度(℃) -20~60 使用環境湿度(%) 15~85(結露のないこと) インターフェイス microUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生) RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 5 映像出力 NTSC方式
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

小さくてもタフな性能!4K30fpsの滑らかな動きと1200万画素の鮮明で美しい画像で記録を残します。IPX8の防水性能で、防水ケース無しで浸水21mまで撮影が可能。海やプールでのアクティビティにも最適です。手のひらにちょこんと収まるコンパクトサイズ、わずか100gのボディは付属のヘルメットマウントやバイクマウントに取付けて使用可能。手振れ補正機能搭載、専用アプリで遠隔操作も可能。便利で楽しい1台です。
仕様 ●Wi-Fi/リモコン:対応●レンズ/センサー:170Degree, 5G lens/SONY IMX386●有効画素数(画素):1200万●録画解像度:4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps/720P120fps/720P60fps 付属品 カメラフレーム、バイクマウント、ヘルメットマウント×2、各種マウント×6、両面テープ、レンズクロス、充電専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書 質量(g) 100 対応OS Windows11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×46.3×38.2(ボタン含む) メモリー Micro SD Class 10 up to 128GB ディスプレイ 2.1インチIPS 手ブレ補正機能 電子式 対応メモリーカード Micro SD 防水保護等級 IPX8 USB USB2.0(Type-C)、入力最大5V1A、バッテリー1050mAh
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm) 5.5 ケーブル長(m) 3.5 表示部 4.3インチ/1080P/30fps 解像度 320×240 画素数 640×480/1280×720/1920×1080 視野角 70度 焦点距離 5~500cm 充電時間(時間) 約2 電源 充電:5V・2A/500mA バッテリー リチウム電池 バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 2600 連続使用時間(時間) 5 防水性 IP67(レンズのみ) ケーブル径(Φmm) 4.85 寸法(mm) 150×85×17 付属品 microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷